Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SuperServer 6019P-WT8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7387929
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-6019P-WT8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
1 he super micro server
Supermicro SuperServer 6019P-WT8 - Server - Rack-Montage - 1U - zweiweg - keine CPU - RAM 0 GB - keine HDD - AST2500 - GigE - Monitor: keiner - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Server
Farbe
Schwarz
Formfaktor des Produktes
Rack-Montage - 1U
Anzahl interner Einbauschächte
10
Server-Skalierbarkeit
Zweiweg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie - Arbeit - 3 Jahre
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM - ECC
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Leistungsmerkmale
Registriert, 3DS Load-Reduced DIMM (LRDIMM)
Installierte Anzahl
0 GB / 1.5 TB (Max)
Unterstützter RAM
1.5 TB 3DS Load-Reduced - ECC ¦ 768 GB registriert - ECC
Steckplatz
12 (Gesamt) / 12 (frei)
Netzwerk
Leistungsmerkmale
ACPI-Support, IP KVM-Unterstützung
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Remoteverwaltungsprotokoll
IPMI 2.0
Ethernet-Controller
Intel X722
Ethernet-Ports
2 x Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Serial ATA / SAS-Kabel (3 Stück)
Zubehör im Lieferumfang
2 x Riser-Karten
Kennzeichnung
RoHS
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Gerätetyp
Stromversorgung
Gestellte Leistung
650 Watt
80-PLUS-Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 90% (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Anzahl Kanäle
10
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.7 cm
Tiefe
59.7 cm
Höhe
4.3 cm
Grafik-Controller
Grafikprozessor
ASPEED AST2500
Videoschnittstellen
VGA
Prozessor / Chipsatz
Chipsatz
Intel C621
CPU
Keine CPU
Max. Prozessoranzahl
2
CPU-Upgrade-Möglichkeit
Upgradefähig
CPU-Anschluss
Socket P
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Management - RJ-45 ¦ 4 x USB 3.0 ¦ 1 x VGA
Steckplatz
2 (gesamt)/ 2 (frei) x CPU ¦ 12 (gesamt)/ 12 (frei) x DIMM 288-polig ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 3.0 x16 - volle Länge, volle Höhe ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x8 - Low Profile ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x16 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card
Einschübe
8 (gesamt)/ 8 (frei) x intern 3.5" (8.9 cm) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern 2.5" (6.4 cm)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Weitere Suchbegriffe: barebone server, barebone server 1u
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.296,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.436,20*
€ 1.709,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.407,90*
€ 1.675,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.365,67*
€ 1.625,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.335,69*
€ 1.589,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.296,95*
€ 1.543,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.