Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO DIN Schienenpanel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7370279
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     210-112
EAN/GTIN:
     4017332272292
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
wago tragschiene
tragschiene
WAGO - DIN Schienenpanel - zinkbeschichtet - 2 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Tiefe
0.75 cm
Höhe
3.5 cm
Farbe
Zinkbeschichtet
Produkttyp
DIN Schienenpanel
Länge
2 m
Produktmaterial
Stahl
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Geschlitzt
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-137
ab € 0,3008*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,3104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,3152*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
812-141
ab € 3,2164*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.