| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-7307221 Herst.-Nr.: 2HY48AA EAN/GTIN: 4573285764241 |
| |
|
| | |
| Der HP Z VR-Rucksack-Akkupack wurde für den HP Z VR-Rucksack-PC und das HP Z VR-Rucksack-Tragesystem entwickelt und sorgt für ein langes und kompromissloses VR-Erlebnis. HP Z VR Backpack Battery Pack - Externer Batteriensatz - 2 x Batterie - Lithium-Ionen - 5100 mAh - 73 Wh - für Workstation Z VR Backpack G1 Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Externer Batteriensatz | Verschiedenes | Besonderheiten | LED-Anzeige | Batterie | Technologie | Lithium-Ionen | | Kapazität | 5100 mAh - 73 Wh | | Bereitgestellte Spannung | 14.4 V | | Menge | 2 | Abmessungen und Gewicht | Gewicht | 920 g | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HP Workstation Z VR Backpack G1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Laptops, Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für HP, akku packs |
| | |
| |