Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well A-301/302-1K0 series A301-1K0-F3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7299817
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     A301-1K0-F3
EAN/GTIN:
     4021087006132
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
Mean Well A-301/302-1K0 series A301-1K0-F3 - Wechselrichter Gleichstrom in Wechselstrom - 12 V - 1000 Watt - Ausgangsanschlüsse: 2
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Wechselrichter Gleichstrom in Wechselstrom - extern
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
MTBF
98,000 Stunden
Besonderheiten
Überhitzungsschutz, Überspannungsschutz, Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz, Lüfter
Kennzeichnung
EN 60950, EN55022 Class B, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EMC, LVD
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90% (nicht kondensierend)
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
12 V
Eingangsspannungsbereich
Gleichstrom 10-15 V
Vorhandene Spannung
50 Hz
Eingangsspannungsbereich
+ 25% / - 15%
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
2 x Stromversorgung
Ausgangsspannung
Wechselstrom 230 V ± 10% - 50 Hz
Leistungskapazität
1000 Watt
Ausgabe Wellenform
Modifizierte Sinuswelle
Schutzschaltung
Sicherung
Effizienz
82%
Abmessungen und Gewicht
Breite
21 cm
Tiefe
31 cm
Höhe
8.5 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
3.3 kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 200,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,45*
€ 324,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,85*
€ 317,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 257,30*
€ 306,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,21*
€ 272,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,85*
€ 262,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,82*
€ 238,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8160068
ab € 72,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.