Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay NK FUNK II STARTERKIT 3+1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7299634
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     94502
EAN/GTIN:
     4040849945021
Suchbegriffe:
Funksteckdose
funksteckdose goobay
funksteckdose
goobay NK FUNK II STARTERKIT 3+1 - Automatischer Netzschalter - Wechselstrom 230 V - 1100 Watt (Packung mit 3)
Weitere Informationen:
Allgemein
Packungsmenge
3 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Gerätetyp
Automatischer Netzschalter - extern
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung
Besonderheiten
Kindersicherung, Ein-/Ausschalter für LED-Beleuchtung
Kennzeichnung
RoHS, WEEE, IP20
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 220-240 V
Nötige Frequenz
50 Hz
Elektrischer Strom max.
5 A
Leistungskapazität
1100 Watt
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.8 cm
Tiefe
7 cm
Höhe
9.5 cm
Gewicht
112 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.