Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7296141
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     PN102B
EAN/GTIN:
     4052792026313
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Blinddeckel
Die stabilen, flachen Abstandsplatten füllen die Lücken aus und sorgen so für ein volleres Erscheinungsbild. Viel wichtiger ist jedoch, dass jede zusätzliche Blindplatte die Stabilität des Regals erhöht. Einige Racks können durch die regelmäßige Anbringung von Metallplatten mehr als doppelt so stabil und robust sein. Zumindest kann die Montage der Blindplatten eine bessere Luftzirkulation um die Serverausrüstung herum fördern.
LogiLink - Rack - Leerkonsole - Schwarz, RAL 9005 - 2U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
600 g
Farbe
Schwarz, RAL 9005
Produkttyp
Rack - Leerkonsole
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Oberfläche
Elektrostatisches Pulver
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
PN101B
ab € 1,98*
Sonstiges
LogiLink
PN101G
ab € 2,10*
Sonstiges
LogiLink
PN102G
ab € 2,98*
Sonstiges
LogiLink
PN104B
ab € 5,53*
Sonstiges
LogiLink
PN104G
ab € 6,01*
Sonstiges
LogiLink
PN111B
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.