| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-7276542 Herst.-Nr.: M1A4-1280R11 EAN/GTIN: 5908267913444 |
| |
|
| | |
| GOODRAM M1A4 All in One - Flash-Speicherkarte (SD-Adapter inbegriffen) - 128 GB - microSDXC UHS-I Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | | Speicherkapazität | 128 GB | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Lebensdauer | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | MicroSDXC Kartenlesegerät (USB, Micro-USB) | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 70 °C | | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 30 - 85% | Abmessungen und Gewicht | Breite | 15 mm | | Tiefe | 11 mm | | Dicke | 1 mm | | Gewicht | 0.4 g | Arbeitsspeicher | Lesegeschwindigkeit | Bis zu 60 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | Bis zu 10 MB/s | | Formfaktor | microSDXC UHS-I Speicherkarte | | Enthaltener Speicheradapter | microSD/SD-Adapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Speicherkartenlesegerät, Speicherkartenleser, Flash Stick, Speicher-Stick, Speicherstick, USB Stick, USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 128gb class 10, micro sd, micro sd 128gb |
| | |
| |