Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Renkforce golf-ball


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7259816
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     1360255
EAN/GTIN:
     4016138982282
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung schwarz
usb verlängerung
Renkforce golf-ball - USB-Verlängerungskabel - USB Typ A (M) bis USB Typ A (W) - USB 3.0 - 5 V - 0.9 A - 1.8 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Verlängerungskabel
Technologie
Abgeschirmt
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Leiterkabel mit Kupferkern
Länge
1.8 m
Abschirmungsmaterial
Folie und Ummantelung
American Wire Gauge (AWG)
30/22
Bewertete Stromstärke
0.9 A
Bewertete Spannung
5 V
Herstellergarantie
Service & Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB / USB 2.0 / USB 3.0
Konnektivität
Anschluss
9-poliger USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
2 x 9-poliger USB Typ A - weiblich
Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung 1,8m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,48*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.