Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClickTronic - USB-Kabel - USB Typ A (M) zu USB Type B (M) - USB 3.0 - 1.8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7259383
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     70092
EAN/GTIN:
     4040849700927
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
Übertragen Sie Daten so schnell wie niemals zuvor von mobilen Festplatten, einem Scanner, dem Drucker oder einem anderen Peripheriegerät. USB 3.0 ermöglicht eine Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 5 Gigabit pro Sekunde. Es ist 10-mal so schnell wie sein Vorgänger USB 2.0 und damit prädestiniert für HD-Videos oder Fotos. Dank zweifacher Signalschirmung, reiner Materialien und präziser Verarbeitung überträgt dieses Kabel Ihre Daten verlustfrei bis ins Ziel.
ClickTronic - USB-Kabel - USB Typ A (M) zu USB Type B (M) - USB 3.0 - 1.8 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Technologie
Doppelisolierung
Besonderheiten
Rund, 99,9% OFC (Oxygen Free Copper), 5 Gbps Datenrate
Länge
1.8 m
Abschirmungsmaterial
Kupfergeflecht
American Wire Gauge (AWG)
29
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Kennzeichnung
USB / USB 2.0 / USB 3.0
Konnektivität
Anschluss
9-poliger USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
9 pin USB Type B - männlich
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Service und Support
10 Jahre Garantie
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.