Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Celsius S24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7236038
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-WCU-CELSIUS-S24-BK
EAN/GTIN:
     7350041084457
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 2011
Fractal Design Celsius S24 - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - (für: LGA1156, AM2, AM2+, LGA1366, AM3, LGA1155, AM3+, LGA2011, FM1, FM2, LGA1150, FM2+, LGA2011-3, LGA1151, AM4) - Kupfer - 120 mm - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Packungsinhalt
2 Lüfter, Befestigungsteile, Befestigungsschrauben für Lüfter, Befestigungsschrauben für Heizkörper
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
G1/4"-Gewinde
Montagekit
Mitgeliefert
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation)
Drehgeschwindigkeit
500-2000 U/min
Heatsink-Abmessungen
284 mm x 122 mm x 31 mm
Kompatibel mit
LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, LGA1366 Socket, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, Socket FM2+, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4
Gebläseanzahl
2
Lüfterdurchmesser
120 mm
Lüfterlager
Langlebiges Gleitlager
Kühlermaterial
Kupfer
Geräuschpegel
32.2 dBA
Nennstrom
0.2 A
Nennspannung
12 V
Luftstrom
149 m³/h (87,6 CFM)
Luftdruck
2.3 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,67*
€ 98,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,60*
€ 97,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,12*
€ 84,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fractal Design
FD-WCU-CELSIUS-S36-BK
ab € 128,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.