Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SanDisk Ultra Flash-Speicherkarte (microSDXC-an-SD-Adapter inbegriffen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7217878
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSQUAR-128G-GN6MA
EAN/GTIN:
     0619659160395
Suchbegriffe:
micro SD
micro SD Card
microSD
microSD Card
Die SanDisk Ultra microSDXC und microSDHC Speicherkarten sind wirklich schnell, für bessere Bilder, schnellere App-Performance und Full HD-Video . Diese Speicherkarten mit A1-Spezifikation ermöglichen ein schnelleres Laden von Apps und bieten damit ein besseres Smartphone-Erlebnis; ideal für Android-Smartphones und -Tablets. . Dank Speicherkapazitäten von bis zu 256GB haben Sie Platz, um bessere Bilder und Videos in Full HD aufzunehmen, um unvergessliche Momente einzufangen. Die für den Einsatz in harten Bedingungen entwickelten SanDisk Ultra microSDHC und microSDXC Speicherkarten sind wasserdicht, temperaturbeständig, stoßsicher und röntgensicher . Die microSD Speicherkarten sind nach Class 10 und UHS Speedclass (U1) eingestuft und ermöglichen daher die Aufnahme von Videos in Full HD . Außerdem sind sie mit einer 10-jährigen Garantie ausgestattet.
SanDisk Ultra - Flash-Speicherkarte (microSDXC-an-SD-Adapter inbegriffen) - 128 GB - A1 / UHS Class 1 / Class10 - microSDXC UHS-I
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
128 GB
Kompatibilität
Nicht spezifisch
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Speicher
Formfaktor
microSDXC UHS-I Memory Card
Besonderheiten
Stoßfest, mit Magnetschutz, wasserfest, röntgenstrahlenbeständig, temperaturbeständig
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 100 MB/s
Enthaltener Speicheradapter
microSDXC-an-SD-Adapter
SD Speed Class
A1 / UHS Class 1 / Class10
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 10 Jahre
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,56*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG