| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-7217877 Herst.-Nr.: SDSQUAR-064G-GN6MA EAN/GTIN: 0619659161507 |
| |
|
| | |
| Die SanDisk Ultra microSDXC und microSDHC Speicherkarten sind wirklich schnell, für bessere Bilder, schnellere App-Performance und Full HD-Video . Diese Speicherkarten mit A1-Spezifikation ermöglichen ein schnelleres Laden von Apps und bieten damit ein besseres Smartphone-Erlebnis; ideal für Android-Smartphones und -Tablets. . Dank Speicherkapazitäten von bis zu 256GB haben Sie Platz, um bessere Bilder und Videos in Full HD aufzunehmen, um unvergessliche Momente einzufangen. Die für den Einsatz in harten Bedingungen entwickelten SanDisk Ultra microSDHC und microSDXC Speicherkarten sind wasserdicht, temperaturbeständig, stoßsicher und röntgensicher . Die microSD Speicherkarten sind nach Class 10 und UHS Speedclass (U1) eingestuft und ermöglichen daher die Aufnahme von Videos in Full HD . Außerdem sind sie mit einer 10-jährigen Garantie ausgestattet. SanDisk Ultra - Flash-Speicherkarte (microSDXC-an-SD-Adapter inbegriffen) - 64 GB - A1 / UHS Class 1 / Class10 - microSDXC UHS-I Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | | Speicherkapazität | 64 GB | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 10 Jahre | Arbeitsspeicher | Geschwindigkeitsklasse | A1 / UHS Class 1 / Class10 | | Lesegeschwindigkeit | Bis zu 100 MB/s | | Formfaktor | microSDXC UHS-I Speicherkarte | | Besonderheiten | Stoßfest, mit Magnetschutz, wasserfest, röntgenstrahlenbeständig, temperaturbeständig | | Enthaltener Speicheradapter | microSDXC-an-SD-Adapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SDXC, SDXC Card, SDXC Karte, SDXC Speicherkarte, micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, sandisk 64gb class 10 micro sd, micro sd 64gb, micro sd |
| | |
| |