Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SanDisk Ultra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-SDSQUAR-016G-GN6MA
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSQUAR-016G-GN6MA
EAN/GTIN:
     0619659161354
Suchbegriffe:
micro SD
micro SD Card
microSD
microSD Card
Die SanDisk Ultra microSDXC und microSDHC Speicherkarten sind wirklich schnell, für bessere Bilder, schnellere App-Performance und Full HD-Video . Diese Speicherkarten mit A1-Spezifikation ermöglichen ein schnelleres Laden von Apps und bieten damit ein besseres Smartphone-Erlebnis; ideal für Android-Smartphones und -Tablets. . Dank Speicherkapazitäten von bis zu 256GB haben Sie Platz, um bessere Bilder und Videos in Full HD aufzunehmen, um unvergessliche Momente einzufangen. Die für den Einsatz in harten Bedingungen entwickelten SanDisk Ultra microSDHC und microSDXC Speicherkarten sind wasserdicht, temperaturbeständig, stoßsicher und röntgensicher . Die microSD Speicherkarten sind nach Class 10 und UHS Speedclass (U1) eingestuft und ermöglichen daher die Aufnahme von Videos in Full HD . Außerdem sind sie mit einer 10-jährigen Garantie ausgestattet.
SanDisk Ultra - Flash-Speicherkarte (microSDHC/SD-Adapter inbegriffen) - 16 GB - A1 / UHS Class 1 / Class10 - microSDHC UHS-I
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität
16 GB
Kompatibilität
Nicht spezifisch
Speicher
SD Speed Class
A1 / UHS Class 1 / Class10
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 98 MB/s
Formfaktor
microSDHC UHS-I Speicherkarte
Besonderheiten
Stoßfest, mit Magnetschutz, wasserfest, röntgenstrahlenbeständig, temperaturbeständig
Enthaltener Speicheradapter
microSDHC/SD-Adapter
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 10 Jahre
Angebote (22)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,99*
€ 9,75*
pro Stück
€ 4,85*
ab € 7,71*
€ 9,76*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,71*
€ 9,76*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 7,74*
€ 9,80*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,74*
€ 9,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SanDisk
SDSQUAR-128G-GN6MA
ab € 29,50*
Ähnlich
SanDisk
SDSQUAR-032G-GN6MA
ab € 9,58*
Ähnlich
SanDisk
SDSQUAR-064G-GN6MA
ab € 17,98*
Ähnlich
SanDisk
90956
ab € 11,12*
Ähnlich
SanDisk
104374
ab € 12,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG