Supermicro SuperServer 1029P-WT - Server - Rack-Montage - 1U - zweiweg - keine CPU - RAM 0 GB - SATA - Hot-Swap 6.4 cm (2.5") Schacht/Schächte - keine HDD - AST2500 - 1GbE - Monitor: keiner - Schwarz
Allgemein | Typ | Server |
| Farbe | Schwarz |
| Formfaktor des Produktes | Rack-Montage - 1U |
| Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte | 1 |
| Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte | 8 |
| Server-Skalierbarkeit | Zweiweg |
Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie - Arbeit - 3 Jahre |
RAM | Technologie | DDR4 SDRAM - ECC |
| Formfaktor | DIMM 288-PIN |
| Leistungsmerkmale | Registriert, 3DS Load-Reduced DIMM (LRDIMM) |
| Installierte Anzahl | 0 GB / 1.5 TB (Max) |
| Unterstützter RAM | 1.5 TB 3DS Load-Reduced - ECC ¦ 768 GB registriert - ECC |
| Steckplatz | 12 (Gesamt) / 12 (frei) |
Netzwerk | Leistungsmerkmale | ACPI-Support, IP KVM-Unterstützung |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Remoteverwaltungsprotokoll | IPMI 2.0 |
| Ethernet-Controller | Intel X722 |
| Ethernet-Ports | 2 x Gigabit Ethernet |
Verschiedenes | Enthaltene Kabel | Mini-SAS-HD-Kabel (2 Stück) |
| Zubehör im Lieferumfang | 2 x CPU Heatsink, Luftkanal, 2 x Riser-Karten |
| Kennzeichnung | RoHS |
Stromversorgung | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Gerätetyp | Stromversorgung |
| Gestellte Leistung | 600 Watt |
| 80-PLUS-Zertifizierung | 80 PLUS Platinum |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 90% (nicht kondensierend) |
Massenspeicher-Controller | Typ | 1 x SATA |
| Controller Schnittstellentyp | SATA 6Gb/s |
| Anzahl Kanäle | 8 |
| RAID Level | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 |
Monitor | Monitortyp | Keiner. |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 43.7 cm |
| Tiefe | 59.7 cm |
| Höhe | 4.3 cm |
| Gewicht | 20.9 kg |
Grafik-Controller | Grafikprozessor | ASPEED AST2500 |
| Videoschnittstellen | VGA |
Prozessor / Chipsatz | Chipsatz | Intel C621 |
| CPU | Keine CPU |
| Max. Prozessoranzahl | 2 |
| CPU-Upgrade-Möglichkeit | Upgradefähig |
| CPU-Anschluss | Socket P |
Festplattenlaufwerk | Typ | Keine HDD |
Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 2 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 ¦ 1 x Management - RJ-45 ¦ 4 x USB 3.0 ¦ 1 x VGA |
| Steckplatz | 2 (gesamt)/ 2 (frei) x CPU ¦ 12 (gesamt)/ 12 (frei) x DIMM 288-polig ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 3.0 x16 - halbe Länge, volle Höhe ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x8 - Low Profile ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x16 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card |
| Einschübe | 8 (gesamt)/ 8 (frei) x Hot-Swap-fähig 2.5" (6.4 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x extern 5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line) |
Optischer Speicher | Typ | Kein optisches Laufwerk |