Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well GE24 Series GE24I09-P1J AC-DC Interchangeable Industrial Adaptor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7215375
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GE24I09-P1J
EAN/GTIN:
     4021087024976
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Mean Well GE24 Series GE24I09-P1J AC-DC Interchangeable Industrial Adaptor - Netzteil - AC 90-264 / DC 135-370 V - 20 Watt
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzteil - extern
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Besonderheiten
LED-Anzeiger, Überspannungsschutz, Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz
Enthaltene Kabel
Stromkabel - integriert
MTBF
100,000 Stunden
Kennzeichnung
TUV, EN 61000-3-2, EN55022, GS, EN 61000-3-3, AS/NZS 60950-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, CCC, FCC Part 15, EN 61000-4-5, FCC, EN 61000-4-11, EN 61000-4-8, UL 60950-1, EN 60950-1, cULus, GB 4943, CSA 22.2, GB 9254 Class B, GB 17625.1, ERP, MIL-HDBK-217F
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90% (nicht kondensierend)
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
AC 90-264 / DC 135-370 V
Nötige Frequenz
47 - 63 Hz
Ausgangsspannung
9 V ± 5%
Elektrischer Strom max.
2.22 A
Leistungskapazität
20 Watt
Effizienz
85.5%
Abmessungen und Gewicht
Breite
4.3 cm
Tiefe
8.1 cm
Höhe
4.05 cm
Gewicht
134 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mean Well
AC PLUG-AU
ab € 0,92*
Zubehör
Mean Well
AC PLUG-EU
ab € 1,20*
Zubehör
Mean Well
AC PLUG-MIX
ab € 3,79*
Zubehör
Mean Well
AC PLUG-UK
ab € 1,18*
Zubehör
Mean Well
AC PLUG-US
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.