Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well GE12 Series GE12I12-P1J AC-DC Interchangeable Industrial Adaptor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7215373
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GE12I12-P1J
EAN/GTIN:
     4021087025119
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Mean Well GE12 Series GE12I12-P1J AC-DC Interchangeable Industrial Adaptor - Netzteil - AC 90-264 / DC 135-370 V - 12 Watt
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzteil - extern
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Besonderheiten
LED-Anzeiger, Überspannungsschutz, Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz
Enthaltene Kabel
Stromkabel - integriert
MTBF
100,000 Stunden
Kennzeichnung
TUV, EN 61000-3-2, EN55022, EN 61000-3-3, AS/NZS 60950-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, CCC, FCC Part 15, EN 61000-4-5, FCC, CSA C22.2, EN 61000-4-11, EN 61000-4-8, UL 60950-1, EN 60950-1, cULus, GB 4943, GB 17625.1, ERP, GB 9254, MIL-HDBK-217F
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90% (nicht kondensierend)
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
AC 90-264 / DC 135-370 V
Nötige Frequenz
47 - 63 Hz
Ausgangsspannung
12 V ± 3%
Elektrischer Strom max.
1 A
Leistungskapazität
12 Watt
Effizienz
84%
Abmessungen und Gewicht
Breite
4 cm
Tiefe
7.07 cm
Höhe
3.88 cm
Gewicht
97 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mean Well
AC PLUG-AU
ab € 0,92*
Zubehör
Mean Well
AC PLUG-EU
ab € 0,90*
Zubehör
Mean Well
AC PLUG-MIX
ab € 5,47*
Zubehör
Mean Well
AC PLUG-UK
ab € 1,18*
Zubehör
Mean Well
AC PLUG-US
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.