Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Symmetra PX Bottom Feed Frame


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7214611
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SYBFF
EAN/GTIN:
     0731304256458
Zubehör für Hochleistungs-USV in passender Dimension, modular, skalierbar, dreiphasig (10–100 kW 208 V, 100–500 kW 480 V, 16–500 kW 400 V) für Rechenzentren oder Einrichtungen jeder Größe.
APC Symmetra PX Bottom Feed Frame - Stromverteilerschrank - Wechselstrom 480 V - 500 kW - 500000 VA - 3 Phasen - Ausgangsanschlüsse: 2 (Hardwire 4-Wire (3PH + G), Hardwire 5-Wire (3PH + N + G)) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Stromverteilerschrank - extern
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, cUL, VDE
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
0 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 480 V
Ausgangsspannung
Wechselstrom 480 V
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
1 x Hardwire 4-Wire (3PH + G) ¦ 1 x Hardwire 5-Wire (3PH + N + G)
Eingangsverdrahtung
3 Phasen
Leistungskapazität
500 kW / 500000 VA
Eingangsanschlüsse
2 x Hardwire 4-Wire (3PH + G), Hardwire 5-Wire (3PH + N + G)
Abmessungen und Gewicht
Breite
30 cm
Tiefe
107 cm
Höhe
199 cm
Gewicht
148 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
74.5 cm
Transporttiefe
121 cm
Transporthöhe
214 cm
Transportgewicht
186 kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.155,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.357,09*
€ 5.184,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.320,79*
€ 5.141,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.213,01*
€ 5.013,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.159,61*
€ 4.949,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.155,65*
€ 4.945,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.