| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-7208778 Herst.-Nr.: 3366.540 EAN/GTIN: 4028177429727 |
| |
|
| | |
| Energieeffiziente Blue e Wandanbaukühlgeräte in der Leistungsklasse 1.500 W mit standardmäßig integriertem e-Comfortcontroller, RiNano-Beschichtung am Verflüssiger und elektrischer Kondensatverdunstung. Flache Bauweise. Rittal SK TopTherm "Blue e" slimline 1.5 kW - Rack-Kühleinheit - geeignet für Wandmontage - Wechselstrom 400 V - RAL 7035 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 43.5 cm | | Tiefe | 20.5 cm | | Höhe | 159 cm | | Farbe | RAL 7035 | | Produkttyp | Rack-Kühleinheit | | Produktmaterial | Stahl | | Packungsinhalt | Montageteile, Montageschablone, nanobeschichteter Kondensator, elektronische Kondensatverdunstung | | Erforderliche Spannung | Wechselstrom 400 V | | Platzierung/Montage | Geeignet für Wandmontage | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | IP54-Schutz, e-Comfort Temperaturregler, IP34-Schutz, Kühlmittel R134a | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C | | Max. Betriebstemperatur | 55 °C |
|
| | |
| | | |
| |