Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well GS06E Series GS06E-1P1J AC-DC Industrial Adaptor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7208590
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GS06E-1P1J
EAN/GTIN:
     4021087024907
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Schaltnetzteil geschlossen
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Mean Well GS06E Series GS06E-1P1J AC-DC Industrial Adaptor - Netzteil - AC 90 - 264/DC 127 - 370 V - 5 Watt - Europa
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Europa
Gerätetyp
Netzteil - extern
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Besonderheiten
Überspannungsschutz, Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz
Enthaltene Kabel
Stromkabel - integriert
MTBF
500,000 Stunden
Kennzeichnung
TUV, EN55022, CB, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, EN 61000-4-5, FCC, EN 61000-4-11, MIL-HDBK-217F, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Part 15 Class B
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90% (nicht kondensierend)
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
AC 90 - 264/DC 127 - 370 V
Nötige Frequenz
47 - 63 Hz
Ausgangsspannung
5 V ± 5%
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
1 x Gleichstromstecker 5,5 mm (ID: 2,1 mm) - 5 V 1 A
Elektrischer Strom max.
1 A
Leistungskapazität
5 Watt
Effizienz
68%
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.6 cm
Tiefe
3.2 cm
Höhe
4.25 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
100 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1753297
ab € 4,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.