Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB-Portblocker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7201572
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     AU0045
EAN/GTIN:
     4052792045147
Suchbegriffe:
USB-Portblocker
usb-portblocker logilink
usb portblocker
Das USB-Port Schloss von LogiLink ist ein einfacher und effektiver Weg, um den USB-Port an einem Computer zu blockieren. Netzwerkadministratoren können mit diesem kleinen und praktischen Gerät verhindern, dass der Port genutzt wird und somit das Kopieren von sensiblen Daten oder dem Übertragen von Viren per MP3-Player, USB Sticks und anderen Speichergeräten vorzubeugen.
LogiLink - USB-Portblocker - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Blau
Produkttyp
USB-Portblocker
Packungsinhalt
Schlüssel, 8 Schlösser
Bereitgestellte Schnittstelle
Geleisteter Anschluss
4-polig USB Typ A x 1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
AU0043
ab € 13,58*
Sonstiges
LogiLink
AU0044
ab € 11,63*
Sonstiges
LogiLink
AU0046
ab € 12,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.