| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-7198840 Herst.-Nr.: SP256GBUF3B30V1K EAN/GTIN: 4712702644333 |
| |
|
| | |
| Ausgestattet mit einem geometrischen Muster aus geschnitztem Diamant auf dem glänzenden, durchscheinenden Körper, funkelt Blaze B30 wie ein luxuriöses Schmuckstück und ist in der Lage, den Glanz durch verschiedene Lichtquellen hindurch zu reflektieren. Das um 360 Grad drehbare Kappen-Design mit der Struktur aus rostfreiem Metall ermöglicht es den Benutzern, es mit nur einem Daumenschub zu benutzen und zu verstauen. Der SuperSpeed USB 3.1 Gen 1 bietet eine außergewöhnliche Lese-/Schreibgeschwindigkeit. Es spart den Benutzern wertvolle Zeit und ermöglicht das einfache Bearbeiten oder Speichern großer Dateien einschließlich Grafiken und HD-Videos. SILICON POWER Blaze B30 - USB-Flash-Laufwerk - 256 GB - USB 3.1 Gen 1 - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | | Speicherkapazität | 256 GB | | Farbe | Schwarz | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Lebensdauer | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X 10.3.x, Linux 2.6.x, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 70 °C | Abmessungen und Gewicht | Breite | 53.7 mm | | Tiefe | 18 mm | | Höhe | 10.3 mm | | Gewicht | 14.8 g | Arbeitsspeicher | Interfacetyp | USB 3.1 Gen 1 | | Besonderheiten | Drehbarer Deckel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |