Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q2Power World to Europe with USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7198715
Hersteller:
     Q2 Power
Herst.-Nr.:
     1.100110
EAN/GTIN:
     k.A.
Q2Power World to Europe with USB - Adapter für Power Connector - power CEE 7/7 (S) zu BS 1363, NEMA 5-15, NEMA 1-15, CEI 23-16/VII, SAA AS 3112, SEV 1011, Eurostecker (R) - 100-250 V - 10 A - Europa
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Adapter für Power Connector
Lokalisierung
Europa
Besonderheiten
2100mA USB Ausgang
Bewertete Stromstärke
10 A
Bewertete Spannung
100-250 V
Verschiedenes
Kennzeichnung
IEC 60884, KEMA-KEUR
Konnektivität
Anschlüsse
Power CEE 7/7 - Stecker
Stecker (zweites Ende)
Netzstecker SEV 1011 - Gefäß ¦ CEI 23-16/VII-Netzstecker - Gefäß ¦ Netzstecker SAA AS 3112 - Gefäß ¦ Netzstecker BS 1363 - Gefäß ¦ Netzstecker NEMA 1-15 - Gefäß ¦ Netzstecker NEMA 5-15 - Gefäß ¦ Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16) - Gefäß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,22*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.