Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iStorage datAshur Personal2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7190447
Hersteller:
     iStorage
Herst.-Nr.:
     IS-FL-DAP3-B-32
EAN/GTIN:
     5057454419242
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Das iStorage datAshur ist das weltweit sicherste, benutzerfreundlichste und erschwinglichste USB-Flash-Laufwerk mit PIN-Code-Zugang und militärischer AES-256-Bit-Hardwareverschlüsselung. Der datAshur verfügt über eine wiederaufladbare Batterie, die es dem Benutzer ermöglicht, eine 7- bis 15-stellige PIN auf dem integrierten Tastenfeld einzugeben, bevor er das Laufwerk an den USB-Anschluss anschließt.
iStorage datAshur Personal2 - USB-Flash-Laufwerk - verschlüsselt - 32 GB - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
32 GB
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
FIPS 197, 256-bit SHA, 256-bit AES-XTS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
83 mm
Tiefe
17.4 mm
Höhe
8.6 mm
Gewicht
20 g
Arbeitsspeicher
Besonderheiten
Brute Force Hack Defence Mechanism, abriebfestes Tastenfeld, betriebssystem- & plattformunabhängig
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 139 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 43 MB/s
Interfacetyp
USB 3.0
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,12*
€ 102,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,18*
€ 101,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,31*
€ 93,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
iStorage
IS-FL-DAP3-B-16
ab € 55,17*
Zubehör
iStorage
IS-FL-DAP3-B-64
ab € 88,92*
Zubehör
iStorage
IS-FL-DAP3-B-8
ab € 42,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.