Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Online USV 19" XANTO 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-7156497
Hersteller:
     Online USV
Herst.-Nr.:
     X3000R
EAN/GTIN:
     4026908003857
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
19" XANTO (Rack-Tower) - Die 19-Zoll-USV für höchste Sicherheit in Industrie und Rechenzentrum. XANTO ist das Ergebnis der konsequenten Weiterentwicklung bewährter ONLINE USV-Konzepte. Die USV der Premiumklasse bietet höchsten Schutz für Server, Schaltanlagen, IT und sensiblen Anwendungen vor Stromausfall und Datenverlust. Die herausragende Neuheit bei XANTO ist ihre zukunftsweisende DYNAMIC POWER TECHNOLOGY (DPT). Sie passt die Ausgangsleistung der USV-Anlage an ihre Verbraucher an in dem sie die Wirkleistung (Watt) bis zu ihrem Nennwert erhöht. Damit gibt es erstmals keinen Unterschied mehr zwischen Watt und VA. Ein Höhepunkt bei allen Modellen ab 6.000VA ist der serienmäßige Parallelbetrieb für Redundanz oder zur nachträglichen Leistungssteigerung. Ihre Dauerwandler-Technik bewirkt eine vollständige Entkopplung der Verbraucher vom Stromversorgungsnetz. Über eine Reihenschaltung von Gleich- und Wechselrichter wird stets eine neue Ausgangsspannung und -frequenz generiert. So richten selbst extreme Spannungsschwankungen, Spannungsspitzen und Oberwellen keine Schäden an den versorgten Geräten an. Bei Stromausfall erfolgt ein gleitender, garantiert unterbrechungsfreier Übergang dank eines ultraschnellen elektronischen Thyristorschalters.
Online USV 19" XANTO 3000 - USV Kombimodell (Rack/Tower) - Wechselstrom 230 V -3000 Watt - 3000 VA 9 Ah - RS-232, USB - Ausgangsbuchsen: 7 - 2U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Kombimodell (Rack/Tower)
Breite
43.8 cm
Tiefe
63.2 cm
Höhe
8.8 cm
Gewicht
27.5 kg
Gerätetyp
USV - Kombimodell (Rack/Tower)
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Kombiniert mit
DW5SNMP30 - Netzwerkmanagementkarte, professionell, Slot (optional) ¦ DW7SNMP30 - Netzwerkmanagementkarte, basic, Slot (optional) ¦ DWAS400DC - AS400- / Dry-contact-slotcard (optional) ¦ DWRCCMDLI - DataWatch RCCMD (optional) ¦ HU3kVA-RACK - externer Bypass 3kVA RACK (optional) ¦ IEC10A8IEC10A-RACK - 19" USV-Steckdosenleiste IEC 10A (optional) ¦ IEC16A9IEC16A-RACK - 19" USV-Steckdosenleiste IEC 16A (optional) ¦ KG10A3SCH - USV-Steckdosenleiste 10A (optional) ¦ KG10A8SCH-RACK - 19" USV-Steckdosenleiste 10A (optional) ¦ KG16A3SCH - USV-Steckdosenleiste 16A (optional) ¦ KG16A9SCH-RACK - 19" USV-Steckdosenleiste 16A (optional) ¦ ONSFP110 - Blitzschutzfilter bis 15.000A Ableitung (optional) ¦ Rack-Kit (optional) ¦ WAREXT3605 - Garantieverlängerung auf 36 Monate, Typ 5 (optional) ¦ X3000RBP - Batteriepaket für XANTO 3000R (optional)
Paketierte Menge
1
Erweiterung / Konnektivität
Erweiterungssteckplätze gesamt (frei)
1 x SNMP-Slot
Schnittstellen
1 x EPO (Not-Aus) ¦ 1 x USB - 4 pin USB Type B ¦ 1 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9), 9-polig
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre ( inkl. Batterie)
Service & Support
2 Jahre Garantie
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
RS-232 ¦ USB
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
EN 62040-1, EN 62040-2, IP20, VFI-SS-111
Besonderheiten
Alarm ¦ Dynamic Power Technology (DPT) ¦ Frequenzumrichterbetrieb ¦ Hot-Swap-Batterie ¦ Kaltstartfunktion ¦ LCD Anzeige ¦ Schaltbare Ausgangssteckdosen
Zubehör
2x Rackwinkel
Enthaltene Kabel
1 x 16A Netzanschlusskabel ¦ 4 x 10A Kaltgeräteverlängerung ¦ USB-Kabel - extern
MTBF
50000 Stunden
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
DataWatch UPS Software
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
50 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90%
Batterie
Ladezeit
4 Stunden
Kapazität
9 Ah
Bereitgestellte Spannung
72 V
Betriebszeit (bis zu)
6 Min.
Menge
6
Laufzeit (bis zu)
17 min bei halbe Beladung ¦ 6 min bei Volllast
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 110-300 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
Wechselstrom 208/220/230/240 V ± 1% - 50/60
Gestellte Leistung
3000 Watt / 3000 VA
Eingabeanschluss/-anschlüsse
1 x IEC-320 C20
Überspannungsschutz
Ja
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
1 x Strom IEC-320 C19 ¦ 6 x IEC-320 C13
Ausgabe Wellenform
Sinuswelle
UPS-Technologie
Doppelwandler
Überspannungsschutz für Datenleitungen
Daten- und Telefonleitungen (DSL / Telefon / Fax / Netzwerk)
Elektrischer Strom max.
17.6 A
Ausgangsstrom
15 A
Leistungskapazität
3000 Watt
Weitere Suchbegriffe: online usv 3000va, ups, ups usb
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.262,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.352,37*
€ 1.609,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.351,74*
€ 1.608,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.324,58*
€ 1.576,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.298,12*
€ 1.544,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.262,37*
€ 1.502,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Online USV
RACK-KIT
ab € 59,51*
Zubehör
Online USV
KG10A8SCH-RACK
ab € 50,16*
Zubehör
Online USV
BCBP1250
ab € 76,02*
Zubehör
Online USV
BCBP500
ab € 51,76*
Zubehör
Online USV
BCBP750
ab € 74,02*
Zubehör
Online USV
BCX1000
ab € 127,00*
Zubehör
Online USV
BCX10000BP
ab € 692,16*
Zubehör
Online USV
BCX1000BP
ab € 306,20*
Zubehör
Online USV
BCX1000R
ab € 126,23*
Zubehör
Online USV
BCX1000RBP
ab € 272,84*
Zubehör
Online USV
BCX1500
ab € 141,23*
Zubehör
Online USV
BCX1500R
ab € 126,31*
Zubehör
Online USV
BCX2000
ab € 181,82*
Zubehör
Online USV
BCX2000BP
ab € 369,37*
Zubehör
Online USV
BCX2000R
ab € 163,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.