Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR2 - Modul - 4 GB - DIMM 240-PIN - 667 MHz / PC2-5300 - CL5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo - DDR2 - Modul - 4 GB - DIMM 240-PIN - 667 MHz / PC2-5300 - CL5
Artikel-Nr.:
     C1001-7140655
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     41Y2851
EAN/GTIN:
     4053162043053
Suchbegriffe:
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
DDR2 RAM ECC
ECC-RAM
Lenovo - DDR2 - Modul - 4 GB - DIMM 240-PIN - 667 MHz / PC2-5300 - CL5 - registriert - ECC - für System x3610; System x3455; x3655; x3755; x3850 M2; x3950 M2
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
4 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
Lenovo 41Y2851
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM System x3610 ¦ Lenovo System x3455 ¦ Lenovo System x3655 ¦ Lenovo System x3755 ¦ Lenovo System x3850 M2 ¦ Lenovo System x3950 M2
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Registriert
Geschwindigkeit
667 MHz (PC2-5300)
Latenzzeiten
CL5
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 424,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,61*
€ 576,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,62*
€ 571,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,52*
€ 557,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,16*
€ 542,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,20*
€ 504,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.