Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well RCP Series RCP-1000-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7139680
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RCP-1000-48
EAN/GTIN:
     4021087006194
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Mean Well RCP Series RCP-1000-48 - Netzteil (Plug-In-Modul) - Wechselstrom 115/230 V - 1008 Watt - 1-phasig - aktive PFC - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - Plug-In-Modul
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Besonderheiten
Überhitzungsschutz, Überspannungsschutz, Überlastungsschutz, Kaltstartfunktion, Hot-Swap-fähige PSU, Kurzschlussschutz, EIN/AUS-Fernschaltfunktion, Lüfter, Steuerung der Lüftergeschwindigkeit
MTBF
43,400 Stunden
Kennzeichnung
TUV, CISPR 22 Class B, EN55022 Class B, CB, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, EN 61000-4-5, EN 50082-2, EN 61000-6-2, EN 61000-4-11, RoHS, EN 61000-4-8, UL 60950-1, EN 60950-1, MIL-HDBK-217F, EN61000-3-2, EN61000-3-3, cURus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90% (nicht kondensierend)
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 115/230 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 90-264 V
Nötige Frequenz
47 - 63 Hz
Ausgangsspannung
48 V ± 1%
Elektrischer Strom max.
21 A
Eingangsverdrahtung
1-phasig
Leistungskapazität
1008 Watt
Effizienz
89%
Leistungsfaktor (LF)
0.96
Abmessungen und Gewicht
Breite
12.7 cm
Tiefe
29.5 cm
Höhe
4.1 cm
Gewicht
1.91 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
12.5 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 260,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,99*
€ 398,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,68*
€ 394,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,16*
€ 359,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,17*
€ 336,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 276,91*
€ 329,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,50*
€ 310,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mean Well
RCP-1UI
ab € 210,67*
Zubehör
Mean Well
RCP-1UTRS
ab € 226,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.