Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal CP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7133128
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6028.014
EAN/GTIN:
     4028177663299
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gewinde-Bolzen
Rittal CP - PC-Gehäusesystem Frontpaneel
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
52 cm
Tiefe
0.3 cm
Höhe
40 cm
Produkttyp
PC-Gehäusesystem Frontpaneel
Produktmaterial
Aluminium
Oberfläche
Eloxiert
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
M5-Bohrung
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,65*
€ 79,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rittal
6053800
ab € 24,84*
Sonstiges
Rittal
6053000
ab € 22,37*
Sonstiges
Rittal
6053500
ab € 27,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.