Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal FT Fenster für Schaltschrankelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7132669
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2735.510
EAN/GTIN:
     4028177476295
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Sicherungsgehäuse
Zum Abdecken von Anzeige- und Bedieninstrumenten oder Ausbrüchen und Schutz vor Schmutz und Flüssigkeiten sowie unbefugtem Zugriff.
Rittal FT - Fenster für Schaltschrankelement - RAL 7035
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
50 cm
Tiefe
4.7 cm
Höhe
37 cm
Farbe
RAL 7035
Produkttyp
Fenster für Schaltschrankelement
Produktmaterial
Glas, stranggepresstes Aluminium, Zinkdruckguss
Oberfläche
Pulverbeschichtung, eloxiert
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbar, schmutzabweisend, IP54-Schutz
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,73*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,74*
€ 185,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,38*
€ 182,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,39*
€ 170,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,73*
€ 167,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2307000
ab € 2,61*
Zubehör
Rittal
2466000
ab € 2,37*
Zubehör
Rittal
2460650
ab € 2,70*
Zubehör
Rittal
2462000
ab € 2,72*
Zubehör
Rittal
2460000
ab € 2,14*
Zubehör
Rittal
2463000
ab € 2,69*
Zubehör
Rittal
2461000
ab € 2,70*
Zubehör
Rittal
2465000
ab € 2,70*
Zubehör
Rittal
2464000
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.