Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal System Window


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7132509
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2735.560
EAN/GTIN:
     4028177476332
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Sicherungsgehäuse
Zum Abdecken von Anzeige- und Bedieninstrumenten oder Ausbrüchen und Schutz vor Schmutz und Flüssigkeiten sowie unbefugtem Zugriff.
Rittal System Window - Fenster für Schaltschranktür - RAL 7035
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
70 cm
Tiefe
4.7 cm
Höhe
27 cm
Farbe
RAL 7035
Produkttyp
Fenster für Schaltschranktür
Produktmaterial
Glas, stranggepresstes Aluminium, Zinkdruckguss
Oberfläche
Pulverbeschichtung, eloxiert
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Antistatisch, abschließbar, kratzfest, IP54-Schutz
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,07*
€ 200,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,26*
€ 190,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,55*
€ 183,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,07*
€ 180,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,46*
€ 165,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2307000
ab € 2,20*
Zubehör
Rittal
2466000
ab € 1,97*
Zubehör
Rittal
2460650
ab € 2,21*
Zubehör
Rittal
2462000
ab € 2,20*
Zubehör
Rittal
2460000
ab € 1,78*
Zubehör
Rittal
2463000
ab € 2,21*
Zubehör
Rittal
2461000
ab € 2,21*
Zubehör
Rittal
2465000
ab € 2,21*
Zubehör
Rittal
2464000
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.