Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal Rack-Erdungskabel-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7132494
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     SZ 2565.000
EAN/GTIN:
     4028177027893
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Für den Aufbau einer sicheren Erdungsverbindung mit einwandfreier Kontaktgabe: mit Ringkabelschuhen in M6 und M8 passend zu den Erdungsschrauben, in der Länge optimiert und montagefertig.
Rittal - Rack-Erdungskabel-Kit - 17 cm
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Rack-Erdungskabel-Kit
Länge
17 cm
Gewicht
180 g
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,284*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,166*
€ 4,95754
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,832*
€ 4,56008
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,452*
€ 4,10788
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,286*
€ 3,91034
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,284*
€ 3,90796
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rittal
2559000
ab € 0,967*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.