Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal FT Rackabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7132390
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2796.000
EAN/GTIN:
     4028177032453
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Verteilertür
Zum Schutz von Anzeige- und Bedienelementen in Standard 19"- oder metrischen Abmessungen.
Rittal FT - Rackabdeckung - 9U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Rackabdeckung
Produktmaterial
Acryl, stranggepresstes Aluminium
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)
9U
Breite
53.4 cm
Tiefe
4.75 cm
Höhe
42.5 cm
Gewicht
2.7 kg
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Sicherheitsschloss, IP54-Schutz
Weitere Suchbegriffe: rittal rack zubehör, rack zubehör
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,27*
€ 181,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,64*
€ 175,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 147,56*
€ 175,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,33*
€ 165,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,57*
€ 162,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,67*
€ 149,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.