Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell CN75 Datenerfassungsterminal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7129571
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     CN75AN5KC00W4101
EAN/GTIN:
     5711783961949
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Honeywell CN75 - Datenerfassungsterminal - robust - Win Embedded Handheld 6.5 - 16 GB - 8.9 cm (3.5") Farbe (480 x 640) - Kamera auf Rückseite - Barcodeleser - (2D-Imager) - USB-Host - microSD-Steckplatz - Wi-Fi, Bluetooth
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Datenerfassungsterminal - robust
Betriebssystem
Microsoft Windows Embedded Handheld 6.5
Prozessor
Prozessor
Texas Instruments OMAP4470
Prozessor-Taktfrequenz
1.5 GHz
Anz. der Kerne
Dual-Core
Verschiedenes
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, C-Tick, BSMI, DEMKO, RoHS, ICES Class B, MIL-STD 810G, WEEE, A-Tick, ANATEL, cULus, GOST-R, IP67, ANSI/ISA.12.12.01 Class I Division 2 Groups ABCD
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-30 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Software
Vorinstallierte Software
ScanNGo, CloneNGo
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
4000 mAh
Kommunikationsformen
Wireless Connectivity
802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
WEP, WPA, WPA2, AES-CCMP, TKIP
Eingabegerät
Typ
Touchscreen, Keypad
Abmessungen und Gewicht
Breite
8 cm
Tiefe
3.4 cm
Höhe
16.9 cm
Gewicht
450 g
Barcodes
Min. Strichcodesymbolbreite
4 mil
Scanelementtyp
2D-Imager
Barcodelesegerät
Ja
Multimedia
Audio
Mikrofon, Lautsprecher
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB 2.0
USB-Host
Ja
Erweiterung Steckplatz
1 x microSDHC
Hintere Kamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Lichtquelle
LED-Licht
Sensorauflösung
5 Megapixel
Bildschirm
Typ
8.9 cm (3.5") Farbe (übertragbar) - LED-Hintergrundbeleuchtung
Farbtiefe
64K Farben (16-Bit)
Auflösung
480 x 640
Merkmale
Corning Gorilla-Glas
Arbeitsspeicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM
2 GB
Max. unterstützte Kapazität
32 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD, microSDHC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.465,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.595,52*
€ 1.898,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.565,90*
€ 1.863,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.521,15*
€ 1.810,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.490,75*
€ 1.773,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.465,42*
€ 1.743,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.