Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA Premier ONE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7128965
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     ASDX64GUII3CL10-C
EAN/GTIN:
     4712366968714
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Premier ONE SDXC UHS-II Speicherkarten erfüllen die aktuellen Standards für ultraschnelle Lesegeschwindigkeiten bis zu 290MB pro Sekunde, was fast 3 Mal schneller im Vergleich zu UHS-I SD-Karten ist. Premier ONE SDXC UHS-II Speicherkarten unterstützen auch die Wiedergabe von hochqualitativem V90 Video. Dank dieser bemerkenswerten Verbesserungen eignen sie sich perfekt für High-End Digital Videorekorder und Kameras für Serienaufnahmen, Aufzeichnungen und die Wiedergabe von HD 8K, 4K und 3D/VR Inhalten. Ausgestattet mit mehrfachen Schutzfunktionen, sind Premier ONE SDXC UHS-II Class 10 (U3) Speicherkarten die langlebigste und zuverlässigste Wahl für Fotografen und Fans von Aufnahmen jedes monumentalen Moments!
ADATA Premier ONE - Flash-Speicherkarte - 64 GB - UHS-II U3 / Class10 - SDXC UHS-II
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
64 GB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
24 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
2.1 mm
Gewicht
2 g
Arbeitsspeicher
Formfaktor
SDXC UHS-II Speicherkarte
Besonderheiten
Stoßfest, wasserfest, ECC-Unterstützung, Schreibschutzschalter, röntgenstrahlenbeständig, Schutz vor elektrostatischer Aufladung
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 290 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 260 MB/s
Geschwindigkeitsklasse
UHS-II U3 / Class10
Weitere Suchbegriffe: sdxc
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ADATA Technology
AUSDX128GUII3CL10-CA1
ab € 48,63*
Zubehör
ADATA Technology
ASDX128GUII3CL10-C
ab € 63,52*
Zubehör
ADATA Technology
AUSDX256GUII3CL10-CA1
ab € 106,95*
Zubehör
ADATA Technology
ASDX256GUII3CL10-C
ab € 160,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.