Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA Premier ONE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA Premier ONE V90 128 GB MicroSDXC UHS-II Klasse 10
ADATA Premier ONE V90 128 GB MicroSDXC UHS-II Klasse 10
ADATA Premier ONE V90 128 GB MicroSDXC UHS-II Klasse 10
ADATA Premier ONE V90 128 GB MicroSDXC UHS-II Klasse 10
Artikel-Nr.:
     C1001-7128902
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AUSDX128GUII3CL10-CA1
EAN/GTIN:
     4712366968691
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Premier ONE microSDXC UHS-II Speicherkarten erfüllen die aktuellen UHS-II Standards für ultraschnelle Lesegeschwindigkeiten bis zu 275MB pro Sekunde, was fast 3 Mal schneller im Vergleich zu UHS-I ist. Zudem bieten Premier ONE microSDXC UHS-II Speicherkarten die höchste V90 Videogeschwindigkeit und unterstützen die ununterbrochene Aufnahme von Ultra HD 8K, 4K und 3D/VR Video von Smartphones, Tablets, Motion Cameras und Dronen. Verfügbar in Kapazitäten von 64GB bis 256GB und ausgestattet mit mehrfachen Schutzfunktionen, ermöglichen Premier ONE microSDXC UHS-II Class 10 (U3) Speicherkarten den Nutzern von mobilen Geräten und Outdoor-Fans die mühelose Aufnahme und das Teilen von wunderbaren Erinnerungen.
ADATA Premier ONE - Flash-Speicherkarte (microSDXC-an-SD-Adapter inbegriffen) - 128 GB - UHS-II U3 / Class10 - microSDXC UHS-II
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
128 GB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
11 mm
Tiefe
15 mm
Gewicht
0.25 g
Dicke
1 mm
Arbeitsspeicher
Technologie
MLC NAND Flash
Formfaktor
microSDXC UHS-II Speicherkarte
Besonderheiten
Stoßfest, wasserfest, ECC-Unterstützung, röntgenstrahlenbeständig, Schutz vor elektrostatischer Aufladung
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 275 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 155 MB/s
Enthaltener Speicheradapter
microSDXC-an-SD-Adapter
Geschwindigkeitsklasse
UHS-II U3 / Class10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,63*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 40 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ADATA Technology
ASDX64GUII3CL10-C
ab € 34,19*
Zubehör
ADATA Technology
ASDX128GUII3CL10-C
ab € 63,52*
Zubehör
ADATA Technology
AUSDX256GUII3CL10-CA1
ab € 106,95*
Zubehör
ADATA Technology
ASDX256GUII3CL10-C
ab € 160,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.