Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APG STD2000 Elektronische Kassenschublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7128186
Hersteller:
     APG
Herst.-Nr.:
     STD237A-BL4142
EAN/GTIN:
     5711783508373
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
kassen schublade
Die "STD2000" eignet sich für die meisten europäischen Währungen und ist eine strapazierfähige und verlässliche Kassenschublade mit großzügigem Stauraum und überdurchschnittlicher Lebensdauer und bietet sich als stabile Standfläche für das Kassensystem an.
APG STD2000 - Elektronische Kassenschublade - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
41.5 cm
Tiefe
42.2 cm
Höhe
13.8 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Elektronische Kassenschublade
Produktmaterial
Stahl, ABS-Kunststoff
Oberfläche
Strukturierter Pulverlack
Packungsinhalt
Stromkabel (3 m), Fixierte Kasse (4 Fächer für Geldscheine, 8 Fächer für Münzen)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Verriegelung in 3 Positionen, Einschub Statuswechsel
Bereitgestellte Schnittstelle
Geleisteter Anschluss
RJ-11/RJ-12 x 1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,10*
€ 339,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,29*
€ 334,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,99*
€ 321,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,32*
€ 312,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,32*
€ 288,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APG Cash Drawer
20466PAC
ab € 64,80*
Zubehör
APG Cash Drawer
90063PAC-0003
ab € 44,40*
Zubehör
APG Cash Drawer
CD-101A
ab € 9,05*
Zubehör
APG Cash Drawer
CD-102A
ab € 9,05*
Zubehör
APG
22803BK-030
ab € 28,22*
Zubehör
APG
50554-RAN
ab € 24,48*
Zubehör
APG
C0113
ab € 63,99*
Zubehör
APG
21153PAC
ab € 58,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.