Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SZ Door-operated switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7103689
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2500.470
EAN/GTIN:
     4028177809154
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Rack Zubehör
19 Zoll Türkontaktschalter
19" Türkontaktschalter
Türpositionsschalter für Standard- und Komfortleuchte ohne integrierten Türpositionsschalter.
Rittal SZ Door-operated switch - Türpositionsschalter - Wechselstrom 230 V - Schwarz - 60 cm
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Türpositionsschalter
Erforderliche Spannung
Wechselstrom 230 V
Breite
3.1 cm
Tiefe
3 cm
Höhe
7.8 cm
Länge
60 cm
Farbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2597000
ab € 12,54*
Zubehör
Rittal
5302351
ab € 5,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.