Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Ultra USB-Flash-Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7101400
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCZ48-032G-U46B
EAN/GTIN:
     0619659157920
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Mit ultraschnellem USB 3.0 können Sie Videos, Fotos und Dateien bis zu 10-mal schneller übertragen als mit herkömmlichen USB 2.0-Laufwerken. Das SanDisk Ultra USB 3.0 Flash-Laufwerk verkürzt die Wartezeiten beim Übertragen oder Sichern von großen Dateien, sodass Sie ganze Spielfilme in weniger als 60 Sekunden vom Laptop auf den Flash-Speicher kopieren können. Dank Passwortschutz können Sie das Laufwerk bedenkenlos gemeinsam mit Freunden und Familien nutzen, ohne dass jemand auf Ihre privaten Dateien zugreifen kann. Außerdem passt das schlanke, robuste SanDisk Ultra USB 3.0 Flash-Laufwerk problemlos in Ihre Tasche. So können Sie jederzeit und ohne Internetverbindung auf Ihre Fotos und Videos zugreifen.
SanDisk Ultra - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 3.0 - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
32 GB
Farbe
Blau
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Verschlüsselungsalgorithmus
128-Bit AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
SanDisk RescuePRO, SanDisk SecureAccess
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10 oder aktuellere Version, Apple MacOS 11 oder später
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
22.1 mm
Tiefe
7.87 mm
Höhe
10.67 mm
Arbeitsspeicher
Besonderheiten
Kennwortschutz, einschiebbarer Anschluss, Schlüsselanhängeröse
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 130 MB/s
Interfacetyp
USB 3.0
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.