Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well GS06E Series GS06E-3P1J


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7095844
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GS06E-3P1J
EAN/GTIN:
     4021087024884
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Schaltnetzteil geschlossen
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Mean Well GS06E Series GS06E-3P1J - Netzteil - Wechselstrom 90-264 V - 6 Watt - Europa
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Europa
Gerätetyp
Netzteil - extern
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Besonderheiten
Überspannungsschutz, Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz
MTBF
500,000 Stunden
Kennzeichnung
TUV, EN55022, CB, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, EN 61000-4-5, FCC, EN 61000-4-11, MIL-HDBK-217F, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Part 15 Class B
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90% (nicht kondensierend)
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 90-264 V
Nötige Frequenz
47 - 63 Hz
Ausgangsspannung
12 V ± 3%
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
1 x Gleichstromstecker 5,5 mm (ID: 2,1 mm) - 12 V 0.5 A
Elektrischer Strom max.
0.5 A
Leistungskapazität
6 Watt
Effizienz
77%
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.6 cm
Tiefe
3.2 cm
Höhe
4.25 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
100 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1753299
ab € 6,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.