Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 5SC 2200i R/T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7090281
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     5SC2200IRT
EAN/GTIN:
     0743172088345
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV
Die Eaton 5SC 2200VA Rack/Tower ist eine Line-Interactive USV mit erschwinglichen und zuverlässigen Schutz für Server in kleinen Unternehmen. Die 5SC verfügt über einen LCD-Display für Echtzeit-Status und -Messungen. Sie bietet einen Sinuswellenausgang für beste Kompatibilität mit den empfindlichsten IT-Geräten von heute. Mit ihren 8 IEC-Ausgängen und ihrem flexiblen Design passt die 5SC sehr gut in alle modernen Umgebungen.
Eaton 5SC 2200i R/T - USV (in Rack montierbar/extern) - Wechselstrom 230 V - 1980 Watt - 2200 VA - RS-232, USB - Ausgangsanschlüsse: 9 - 2U - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
USV - in Rack montierbar/extern
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
RS-232, USB
Verschiedenes
Besonderheiten
Integrierter Lüfter, Advanced Battery Management (ABM), LCD Anzeige, Tiefentladungsschutz, EIN/AUS-Fernschaltfunktion, Lüfter, Buck Operation, Booster-Technologie, Fader-Technologie, Hochfrequenz-Spur Interaktiv Technologie
Zubehör im Lieferumfang
Rack-Montageschienen
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Kennzeichnung
TUV, UL 1778, CB, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, cTUVus, EN 62040-1-1, EN 62040-2
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Eaton Intelligent Power Software Suite
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
45 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Batterie
Laufzeit (bis zu)
7 min bei halbe Beladung ¦ 4 min bei 70% Last
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 184-276 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
Wechselstrom 220/230/240 V + 6% / - 10% - 50/60 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
8 x Leistung IEC 60320 C13 ¦ 1 x Strom IEC 60320 C19 16A
Ausgabe Wellenform
Sinuswelle
UPS-Technologie
Line-Interactive
Leistungskapazität
1980 Watt / 2200 VA
Vorhandene Spannung
50/60 Hz ± 0.1%
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60320 C20 16A
Abmessungen und Gewicht
Breite
44.1 cm
Tiefe
52.2 cm
Höhe
8.62 cm
Gewicht
26.5 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Fernspeisung (an/aus) - Klemmleiste
Erweiterungssteckplätze
1 Erweiterungssteckplatz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 877,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 963,05*
€ 1.146,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 959,53*
€ 1.141,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 929,08*
€ 1.105,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 906,11*
€ 1.078,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 877,25*
€ 1.043,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.