Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR4 - Modul - 16 GB - SO DIMM 260-PIN - 2400 MHz / PC4-19200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7082397
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X70N24889
EAN/GTIN:
     4573438590468
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Mehr Arbeitsspeicher ist der effektivste und einfachste Weg zu verbesserter Systemleistung. Der Lenovo 16 GB DDR4 2.400 MHz SO-DIMM-Speicher verbessert die Systemleistung und die Fähigkeit, eine größere Anzahl von Programmen gleichzeitig auszuführen. Getestet und zu 100 % kompatibel mit unterstüzten Systemen.
Lenovo - DDR4 - Modul - 16 GB - SO DIMM 260-PIN - 2400 MHz / PC4-19200 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC - für ThinkCentre M910; ThinkPad E48X; E58X; L380; L380 Yoga; P52s; T480; T580; X1 Extreme
Weitere Informationen:
Allgemein
Kapazität
16 GB
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
Lenovo 4X70N24889
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo B320-14IKB 81CC ¦ Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81FE ¦ Lenovo ThinkCentre M700 10JT ¦ Lenovo ThinkCentre M710 10MT ¦ Lenovo ThinkCentre M710q 10MQ, 10MR, 10MS, 10MT, 10QR ¦ Lenovo ThinkCentre M715q 10RA, 10RB ¦ Lenovo ThinkCentre M810z 10NX, 10NY, 10Q0, 10Q1 ¦ Lenovo ThinkCentre M900 10FR ¦ Lenovo ThinkCentre M910q 10MU, 10MV, 10MW, 10MX, 10QN ¦ Lenovo ThinkCentre M910x 10MY, 10N0, 10N2 ¦ Lenovo ThinkCentre M910z 10NR, 10NS, 10NT, 10NU ¦ Lenovo ThinkCentre X1 10JY ¦ Lenovo ThinkPad 11e (4th Gen) 20HT, 20HV ¦ Lenovo Thinkpad 13 (2nd Gen) 20J1, 20J2 ¦ Lenovo ThinkPad A275 20KC, 20KD ¦ Lenovo ThinkPad A475 20KL, 20KM ¦ Lenovo ThinkPad E480 20KN, 20KQ ¦ Lenovo ThinkPad E485 20KU ¦ Lenovo ThinkPad E570 20H6 ¦ Lenovo ThinkPad E580 20KS, 20KT ¦ Lenovo ThinkPad E585 20KV ¦ Lenovo ThinkPad L380 20M5, 20M6 ¦ Lenovo ThinkPad L380 Yoga 20M7, 20M8 ¦ Lenovo ThinkPad L470 20J4, 20J5, 20JU, 20JV ¦ Lenovo ThinkPad L480 20LS, 20LT ¦ Lenovo ThinkPad L570 20J8, 20J9, 20JQ, 20JR ¦ Lenovo ThinkPad L580 20LW, 20LX ¦ Lenovo ThinkPad P1 20MD, 20ME ¦ Lenovo ThinkPad P51 20HH, 20HJ, 20MM ¦ Lenovo ThinkPad P51s 20HB, 20HC, 20JY, 20K0 ¦ Lenovo ThinkPad P52s 20LB, 20LC ¦ Lenovo ThinkPad P71 20HK, 20HL ¦ Lenovo ThinkPad T25 20K7 ¦ Lenovo ThinkPad T470 20HD, 20HE, 20JM, 20JN ¦ Lenovo ThinkPad T470p 20J6, 20J7 ¦ Lenovo ThinkPad T470s 20HF, 20HG, 20JS, 20JT ¦ Lenovo ThinkPad T480 20L5, 20L6 ¦ Lenovo ThinkPad T480s 20L7, 20L8 ¦ Lenovo ThinkPad T570 20H9, 20HA, 20JW, 20JX ¦ Lenovo ThinkPad T580 20L9, 20LA ¦ Lenovo ThinkPad X1 Extreme 20MF, 20MG ¦ Lenovo ThinkPad X270 20HM, 20HN, 20K5, 20K6 ¦ Lenovo ThinkPad Yoga 11e (4th Gen) 20HS, 20HU ¦ Lenovo ThinkPad Yoga 370 20JH, 20JJ ¦ Lenovo ThinkStation P320 30C1, 30C2 ¦ Lenovo V310z 10QG, 10QH ¦ Lenovo V320-17IKB 81AH, 81CN ¦ Lenovo V330-14IKB 81B0 ¦ Lenovo V330-14ISK 81AY ¦ Lenovo V330-15IKB 81AX ¦ Lenovo V330-15ISK 81AW ¦ Lenovo V410z 10QV, 10QW, 10R5, 10R6 ¦ Lenovo V510-14IKB 80WR ¦ Lenovo V720 80Y1
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Geschwindigkeit
2400 MHz (PC4-19200)
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Spannung
1.2 V
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,31*
€ 205,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,25*
€ 197,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,49*
€ 187,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,25*
€ 181,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,53*
€ 163,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.