| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-7077505 Herst.-Nr.: A9210946 EAN/GTIN: 5397063904259 |
| |
|
| | |
| Mit dem zertifizierten Hochleistungs-Arbeitsspeicher von Dell steigern Sie die Geschwindigkeit und Effizienz. Dell - DDR4 - Modul - 4 GB - SO DIMM 260-PIN - 2400 MHz / PC4-19200 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC Weitere Informationen: Allgemein | Erweiterungstyp | Systemspezifisch | | Kapazität | 4 GB | | Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller | DELL A9210946, DELL SNP4YRP4C/4G | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speichermodul | | Technologie | DDR4 SDRAM | | Formfaktor | SO DIMM 260-PIN | | Datenintegritätsprüfung | Non-ECC | | Besonderheiten | Single Rank, ungepuffert | | Geschwindigkeit | 2400 MHz (PC4-19200) | | Chip-Organisation | X16 | | Spannung | 1.2 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |