Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech IT-503 SFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7068003
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88881270
EAN/GTIN:
     4260455641210
Suchbegriffe:
Desktop-Gehäuse
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Der Montagekäfig lässt sich um 90° herausdrehen und trägt so zur einfachen, schraubenlosen Montage aller Laufwerke bei. Die integrierten Kabelführungen ermöglichen gutes Verlegen selbiger. Ein Einbauplatz für einen 80 mm Lüfter ist ebenfalls vorhanden. Sie können das Gehäuse sowohl horizontal, als auch vertikal positionieren. Mit vier USB-Frontanschlüssen, 2x USB 3.0/2x USB 2.0, haben Sie viele Anschlussmöglichkeiten für externe Geräte.
Inter-Tech IT-503 - SFF - Mini-ATX - keine Spannungsversorgung (TFX12V) - mattschwarz - USB/Audio
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Kleiner Formfaktor
Farbe
Mattschwarz
Anzahl interner Einbauschächte
2
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
2
Systemgehäuse-Merkmale
Drehbarer Laufwerkskäfig, Kabelführungssystem, werkzeuglose Bauart
Max. Mainboard-Größe
Mini-ATX
Kühlsystem
Vorderseite: 80 mm Lüfterhalterung x 1
Unterstützte Motherboards
microATX, Mini-ITX
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Ständer, Lautsprecher, Schrauben, Halterung für externe 3,5 Zoll Festplatte
Kennzeichnung
RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Spezifikationseinhaltung
TFX12V
Abmessungen und Gewicht
Breite
10.5 cm
Tiefe
38 cm
Höhe
34 cm
Gewicht
2.98 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x von vorne zugänglich - 5.25" (13.3 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x von vorne zugänglich - 3.5" (8.9 cm)
Schnittstellen
2 x USB 2.0 ¦ 2 x USB 3.0 ¦ 1 x Lautsprecher - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
Erweiterungssteckplätze
4
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.