Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dell OptiPlex 3050


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     855-4165525
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     TY5H0
EAN/GTIN:
     5397063988280
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Praktischer 19,5-Zoll-All-in-One-Desktop-PC mit der Leistung einer Business-Klasse und einem eleganten und platzsparenden Design.
Dell OptiPlex 3050 - SFF - 1 x Core i5 7500 / 3.4 GHz - RAM 8 GB - SSD 256 GB - DVD-Writer - HD Graphics 630 - GigE - Win 10 Pro 64-Bit - Monitor: keiner - BTS
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Personal-Computer
Farbe
Schwarz
Formfaktor des Produktes
Small Form Factor (kleiner Formfaktor)
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Regionale Ausnahmen
Schweiz - 3 Jahre
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM - non-ECC
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Leistungsmerkmale
Ungepuffert
Installierte Anzahl
8 GB / 32 GB (Max)
Übereinstimmung der Speicherspezifikation
PC4-19200
Konfigurationsmerkmale
1 x 8 GB
Steckplatz
2 (Gesamt) / 1 (frei)
Effektive Speichergeschwindigkeit
2400 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
2400 MHz
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3
Verschiedenes
Preistyp
Build To Stock (BTS)
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Gerätetyp
Stromversorgung
Gestellte Leistung
180 Watt
Nennspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Cache-Speicher
Installierte Größe
6 MB
Cache pro Prozessor
6 MB
Betriebssystem / Software
Software
Microsoft Office (Testversion)
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 10 Pro 64-Bit-Version Mehrsprachige Benutzerschnittstelle
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Audioausgang
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Eingabegerät
Typ
Maus (nur in ausgewählten Märkten), Tastatur (nur in ausgewählten Märkten)
Abmessungen und Gewicht
Breite
9.271 cm
Tiefe
29.21 cm
Höhe
29.006 cm
Gewicht
5.14 kg
Tastatur
Schnittstelle
USB
Tastaturname
Dell KB216 Wired Keyboard
Grafik-Controller
Grafikprozessor
Intel HD Graphics 630
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, DisplayPort
Maus
Technologie
Optisch
Schnittstelle
USB
Mausname
Dell MS116 USB Optical Mouse
Prozessor / Chipsatz
Chipsatz
Intel B250 Express
Wichtigste Prozessormerkmale
Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache
CPU
Intel Core i5 (7. Gen.) 7500 / 3.4 GHz
Max. Turbo-Geschwindigkeit
3.8 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
CPU-Anschluss
LGA1151 Socket
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD
Kapazität
1 x 256 GB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x USB 3.1 Gen 1 (2 vorn, 2 hinten) ¦ 4 x USB 2.0 (2 vorn, 2 hinten) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1) ¦ 1 x Audio-Ausgang (1 hinten) ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort ¦ 1 x VGA
Steckplatz
1 (gesamt)/ 0 (frei) x CPU ¦ 2 (gesamt)/ 1 (frei) x DIMM 288-polig ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe x16 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe x1 ¦ 1 M.2 Card
Einschübe
1 (gesamt)/ 0 (frei) x extern 5,25" Slim Line (13.3 cm Slim Line) ¦ 1 intern 2 x 2,5" / 1 x 3,5" gemeinsam genutzt (2 x 6,4 cm/1 x 8,9 cm gemeinsam genutzt)
Optischer Speicher
Typ
DVD-Writer - SATA
Weitere Suchbegriffe: Workstation, dell komplett-pc, komplett-pc
Angebote (14)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
pro Stück
€ 2,50*
ab € 495,69*
€ 508,25*
pro Stück
Frei Haus
ab € 496,02*
€ 508,58*
pro Stück
Frei Haus
ab € 498,19*
€ 510,81*
pro Packung
Frei Haus
ab € 500,10*
€ 512,77*
pro Stück
Frei Haus
ab € 508,55*
€ 521,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,25*
€ 604,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,92*
€ 596,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,69*
€ 589,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
O3XXX_1513
ab € 47,80*
Zubehör
Dell
O3XXX_3813
ab € 96,96*
Zubehör
Dell
O3XXX_1515
ab € 78,51*
Zubehör
Dell
O3XXX_3815
ab € 107,04*
Zubehör
Dell
O3XXX_3915
ab € 173,35*
Zubehör
Dell
1550
ab € 485,76*
Zubehör
Dell
OXXXX_233
ab € 11,02*
Zubehör
Dell
461-10053
ab € 38,40*
Zubehör
Dell
461-10154
ab € 18,66*
Zubehör
Dell
461-10185
ab € 21,32*
Zubehör
Dell
461-10220
ab € 27,75*
Zubehör
Dell
DANBNBC084
ab € 15,45*
Zubehör
Dell
470-ABEO
ab € 12,73*
Zubehör
Dell
DANAUBC087
ab € 21,76*
Zubehör
Dell
580-18366
ab € 29,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.