Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Surge arrester shape H (6 x 8)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CobiNet Überspannungsableiter Form H 230V 20 kA/20A
CobiNet Überspannungsableiter Form H 230V 20 kA/20A
Artikel-Nr.:
     C1001-7065037
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     39081-727 00
EAN/GTIN:
     4005938176694
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter 20ka
blitzstromableiter
3M Surge arrester shape H (6 x 8) - Überspannungsisolator - Wechselstrom 230 V
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Überspannungsisolator
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Elektrischer Strom max.
20 A
Spitzenstromstärke
20000 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.