Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts Laptop-Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7063490
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBI3013
EAN/GTIN:
     5712505901380
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
CoreParts - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 6 Zellen - 4.4 Ah - 48 Wh - Schwarz - für Lenovo ThinkPad L450; L460; L470; P50s; P51s; P52s; T440; T440s; T450; T450s; T460; T460p; T470p; T550; T560; W550s; X240; X250; X270
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Laptop-Batterie
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Batterie
Technologie
6 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität
4.4 Ah - 48 Wh
Bereitgestellte Spannung
10.8 V
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad L450 20DS, 20DT ¦ Lenovo ThinkPad L460 20FU, 20FV ¦ Lenovo ThinkPad L470 20J4, 20J5 ¦ Lenovo ThinkPad P50s 20FK, 20FL ¦ Lenovo ThinkPad P51s 20HB, 20HC, 20JY, 20K0 ¦ Lenovo ThinkPad P52s 20LB, 20LC ¦ Lenovo ThinkPad T440 20B6, 20B7 ¦ Lenovo ThinkPad T440s 20AQ, 20AR ¦ Lenovo ThinkPad T450 20BU, 20BV ¦ Lenovo ThinkPad T450s 20BW, 20BX ¦ Lenovo ThinkPad T460 20FM, 20FN ¦ Lenovo ThinkPad T460p 20FW, 20FX ¦ Lenovo ThinkPad T470p 20J6, 20J7 ¦ Lenovo ThinkPad T550 20CJ, 20CK ¦ Lenovo ThinkPad T560 20FH, 20FJ ¦ Lenovo ThinkPad W550s 20E1, 20E2 ¦ Lenovo ThinkPad X240 20AL, 20AM ¦ Lenovo ThinkPad X250 20CL, 20CM ¦ Lenovo ThinkPad X270 20HM, 20HN
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.