| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-7059938 Herst.-Nr.: SDDD3-016G-G46 EAN/GTIN: 0619659149543 |
| |
|
| | |
| Das SanDisk Ultra Dual Laufwerk m3.0 erleichtert das Übertragen von Inhalten von Ihrem Smartphone zu Ihrem Computer. Dieses Laufwerk ist an dem einen Ende mit einem Micro-USB-Anschluss und an dem anderen mit einem USB 3.0-Anschluss ausgestattet. Dadurch erleichtert es das geräteübergreifende Übertragen von Inhalten, von Ihrem Android-Smartphone zu Ihrem Tablet, Laptop, PC oder Mac. . Der USB 3.0-Anschluss ist hochleistungsfähig und abwärtskompatibel mit USB 2.0-Anschlüssen. Dieses Flash-Laufwerk für Ihre Android-Geräte enthält die SanDisk Memory Zone App für ein automatisches Backup der Galerie und eine einfache Verwaltung von Dateien und Medien.Alle SanDisk Produkte entsprechen den höchstmöglichen Standards und unterliegen strengen Tests. Deshalb können Sie jederzeit auf die herausragende Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit von SanDisk Produkten vertrauen. SanDisk Ultra Dual M3.0 - USB-Flash-Laufwerk - 16 GB - USB 3.0 / micro USB Weitere Informationen: Allgemein | Speicherkapazität | 16 GB | | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | | Lokalisierung | Lateinamerika, Asiatisch-pazifischer Raum, Mittlerer Osten, Afrika, Europa | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | SanDisk Memory Zone | | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X 10.6 oder höher, Android, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 10 | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 35 °C | Abmessungen und Gewicht | Breite | 30.2 mm | | Tiefe | 25.47 mm | | Höhe | 11.76 mm | | Gewicht | 5.2 g | Arbeitsspeicher | Besonderheiten | Kompatibel mit USB On-The-Go | | Lesegeschwindigkeit | Bis zu 130 MB/s | | Interfacetyp | USB 3.0 / micro USB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, usb stick 16gb san disk usb 3.0, micro sd 16gb, micro sd |
| | |
| |