| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-7036233 Herst.-Nr.: 96366 EAN/GTIN: 4043619963669 |
| |
|
| | |
| Das USB 2.0 Kameramodul von Delock bietet in sehr kompakter Bauform eine hohe Auflösung bei geringem Stromverbrauch. Es ist ideal für die Integration in Geräte geeignet. Die Verwendung eines lichtempfindlichen Sensors mit rückwärtiger Belichtung (BSI) erweitert den Anwendungsbereich dieses Moduls. Delock - USB-2.0-Kameramodul, 1,92 Megapixel Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 0.8 cm | | Tiefe | 6 cm | | Höhe | 0.63 cm | | Produkttyp | USB-2.0-Kameramodul, 1,92 Megapixel | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Stromversorgung über USB, Belichtungsautomatik (AEC), Automatischer Weißabgleich (AWB), Automatic band filter (ABF), Automatic black-level calibration (ABLC), fixierter Fokus, 45° | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 50 °C | Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Linux 2.6 oder höher, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64 bits) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |