Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Slot bracket


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7034395
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84929
EAN/GTIN:
     4043619849291
Suchbegriffe:
Slotbleche
Slotblende
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Dieses Slotblech von Delock erweitert den PC um zwei externe USB Type-C Ports und eignet sich aufgrund der Low Profile Blende für den Einbau in Mini PCs. Das Kabel des Slotbleches wird intern an das Mainboard an einen 19 Pin USB 3.1 Pfostenstecker angeschlossen. Somit wird der interne Anschluss nach außen geführt, um dann Geräte mit USB Type-C Anschluss an den Computer anzuschließen.
Delock Slot bracket - USB-Konsole - 19-poliger USB 3.0 Kopf (W) zu 24 pin USB-C (W) - 30 cm - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Konsole
Farbe
Blau
Besonderheiten
Low Profile
Länge
30 cm
American Wire Gauge (AWG)
28/24
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB 3.1 Gen 2
Konnektivität
Anschluss
19-poliger USB 3.0 Kopf - weiblich
Stecker (zweites Ende)
2 x 24 pin USB-C - weiblich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.