Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake Water 3.0 Riing RGB 280


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7029081
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     CL-W138-PL14SW-A
EAN/GTIN:
     4717964406330
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 2011
Thermaltake Water 3.0 Riing RGB 280 - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - (für: LGA1156, AM2, AM2+, LGA1366, AM3, LGA1155, AM3+, LGA2011, FM1, FM2, LGA1150, LGA2011-3, LGA1151, LGA1200) - Kupfer - 140 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
1.1181 kg
Produkttyp
Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
RGB LED
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
400-1.500 U/min
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 5-polig
Kompatibel mit
LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, LGA1366 Socket, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket, LGA1200 Socket
Gebläseanzahl
2
Lüfterdurchmesser
140 mm
Kühlermaterial
Kupfer
Geräuschpegel
18.5 - 26.4 dBA
Nennstrom
0.3 A
Nennspannung
12 V
Luftstrom
37.6-69 m³/h (22,14 - 40,6 CFM)
Luftdruck
0.57-2.01 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,06*
€ 127,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,01*
€ 127,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,79*
€ 113,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,66*
€ 111,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,26*
€ 99,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.