| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-7026261 Herst.-Nr.: 17388 EAN/GTIN: 4250197173889 |
| |
|
| | |
| Alphacool-Anschlüsse gehen moderne Wege in Form, Verarbeitung, Farbgebung, Vielfalt. Die absolute Neuerung ist ein überragender Innendurchmesser, der das Wort Highflow auch wirklich verdient! Mit einem modernen Verfahren beim Chromatieren wird die Colorierung fest mit dem Messinguntergrund verbunden, die Langlebigkeit der intensiven Farbe ist so gegeben und ein Abplatzen der Chromschicht wird unterbunden. Ein blauer Alphacool Schriftzug auf einigen der Anschlüsse hebt die Besonderheit dieser Artikel noch einmal hervor. Alphacool HF 16/10 Anschraubtülle G1/4 - Kompressions-Montageteile für Flüssigkeitskühlsystem - Chrom, Silber-Nickel Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 2.3 cm | | Höhe | 2.3 cm | | Gewicht | 247 g | | Farbe | Chrom, Silber-Nickel | | Produkttyp | Kompressions-Montageteile für Flüssigkeitskühlsystem | | Produktmaterial | Verchromtes Messing | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Für 16/10-Schläuche, Außengewinde G1/4", gerade |
|
| | |
| | | |
| |